pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS12TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM TR - TSS12TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS12TR STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.  INT=1,2MM TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.1 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644127

Codice prodotto

CEMTSS12TR

Cod. produttore

TSS12TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.1 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.6 mm

Diametro nominale in pollici:

3/64 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.22 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL: