pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS127GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=12,7MM VE - TSS127GN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS127GN STECCA(1,22 M.)TERMOREST. INT=12,7MM VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Colore - Verde

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692638973

Codice prodotto

CEMTSS127GN

Cod. produttore

TSS127GN

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Colore:

Verde

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.22 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Omologazione UL:

Stampabile:

no

Marchio CEMBRE modello STECCA(1 22 M.)TERMOREST.D INT 12 7MM VE.. Guaina termorestringente