CEMBRE SPA - CEMTCS95X100GY BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM GRI - TCS95X100GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692818030
Codice prodotto
CEMTCS95X100GY
Cod. produttore
TCS95X100GY
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.5 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Grigio
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì