pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GY BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM GRI - TCS64X100GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GY BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=6,4MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692818009

Codice prodotto

CEMTCS64X100GY

Cod. produttore

TCS64X100GY

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Grigio

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOCOIL