pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=6,4MM VER - TCS64X100GN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS64X100GN BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=6,4MM VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622286

Codice prodotto

CEMTCS64X100GN

Cod. produttore

TCS64X100GN

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.55 mm

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 6,5mm PRE RESTR., ? INT. 3mm POST RESTR., VERDE