pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25Y/G BOBINA(25 M.)TERM. INT=50,8MM VERDE/GIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25Y/G BOBINA(25 M.)TERM.  INT=50,8MM VERDE/GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692623283

Codice prodotto

CEMTCS508X25Y/G

Cod. produttore

TCS508X25Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Giallo-Verde

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.