pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25TR BOBINA(25 M.)TERMORESTR. INT=50,8MM TRA - TCS508X25TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25TR BOBINA(25 M.)TERMORESTR.  INT=50,8MM TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692661377

Codice prodotto

CEMTCS508X25TR

Cod. produttore

TCS508X25TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

50.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25.4 mm

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

25 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 25m, ? INT. 50mm PRE RESTR., ? INT. 25mm POST RESTR., TRASPARENTE