pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=50,8 MM NE - TCS508X25BK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS508X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR.   INT=50,8 MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm

  • Lunghezza - 25 m

  • Temperatura d'esercizio - -55...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692621746

Codice prodotto

CEMTCS508X25BK

Cod. produttore

TCS508X25BK

Produttore

CEM

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

50.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

25.4 mm

Lunghezza:

25 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.