CEMBRE SPA - CEMTCS381X50GY BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=38,1MM GRI - TCS381X50GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692818153
Codice prodotto
CEMTCS381X50GY
Cod. produttore
TCS381X50GY
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Grigio
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì