pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS32X200WH BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM BIA - TCS32X200WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS32X200WH BOBINA(200 M.)TERMORESTR.  INT=3,2MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

  • Lunghezza - 200 m

  • Temperatura d'esercizio - -55...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692623030

Codice prodotto

CEMTCS32X200WH

Cod. produttore

TCS32X200WH

Produttore

CEM

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Lunghezza:

200 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Bianco

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.