pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS254X50WH BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BIA - TCS254X50WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS254X50WH BOBINA(50 M.)TERMORESTR.  INT=25,4MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692623214

Codice prodotto

CEMTCS254X50WH

Cod. produttore

TCS254X50WH

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.9 mm

Lunghezza:

50 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Bianco

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, ? INT. 26mm PRE RESTR., ? INT. 12,5mm POST RESTR., BIANCO