CEMBRE SPA - CEMTCS254X50BU BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BLU - TCS254X50BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622675
Codice prodotto
CEMTCS254X50BU
Cod. produttore
TCS254X50BU
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
50 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì