pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS190X100TR BOBINA(100 M)TERMORESTR. INT=19,0MM TRA - TCS190X100TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS190X100TR BOBINA(100 M)TERMORESTR.  INT=19,0MM TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692661254

Codice prodotto

CEMTCS190X100TR

Cod. produttore

TCS190X100TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 19mm PRE RESTR., ? INT. 9mm POST RESTR., TRASPARENTE