pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS127X100Y/G BOBINA(100 M.)TER. INT=12,7MM VERDE/GIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS127X100Y/G BOBINA(100 M.)TER.  INT=12,7MM VERDE/GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 100 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692623436

Codice prodotto

CEMTCS127X100Y/G

Cod. produttore

TCS127X100Y/G

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Giallo-Verde

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.