pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS127X100TR BOBIN(100 M.)TERMORESTR. INT=12,7MM TRA - TCS127X100TR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS127X100TR BOBIN(100 M.)TERMORESTR.  INT=12,7MM TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692648835

Codice prodotto

CEMTCS127X100TR

Cod. produttore

TCS127X100TR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, ? INT. 12,5mm PRE RESTR., ? INT. 6mm POST RESTR., TRASPARENTE