pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS127X100BU BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=12,7MM BL - TCS127X100BU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS127X100BU BOBINA(100 M.)TERMORESTR.  INT=12,7MM BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622613

Codice prodotto

CEMTCS127X100BU

Cod. produttore

TCS127X100BU

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.