pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS95X10Y/G MINIBOX(10 M.)TERMOR. INT=9,5MM GIALLO/ - TBS95X10Y/G

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS95X10Y/G MINIBOX(10 M.)TERMOR. INT=9,5MM GIALLO/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692600864

Codice prodotto

CEMTBS95X10Y/G

Cod. produttore

TBS95X10Y/G

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.5 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.56 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Verde-giallo

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.