pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS95X10GY MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=9,5MM GRI - TBS95X10GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS95X10GY MINIBOX(10 M.)TERMORESTR.  INT=9,5MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817415

Codice prodotto

CEMTBS95X10GY

Cod. produttore

TBS95X10GY

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

9.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

4.8 mm

Diametro nominale in pollici:

3/8 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Grigio

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK