CEMBRE SPA - CEMTBS48X10RE MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=4,8MM RO - TBS48X10RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 4.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616322
Codice prodotto
CEMTBS48X10RE
Cod. produttore
TBS48X10RE
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
4.7 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/16 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì