CEMBRE SPA - CEMTBS32X10WH MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=3,2MM BIA - TBS32X10WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.3 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8016692817712
Codice prodotto
CEMTBS32X10WH
Cod. produttore
TBS32X10WH
Produttore
CEM
Diametro interno prima della retrazione:
3 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.3 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no