pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS254X5WH MINIBOX(5 M.)TERMORESTR. INT=25,4MM BIA - TBS254X5WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS254X5WH MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.  INT=25,4MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 254 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 127 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817835

Codice prodotto

CEMTBS254X5WH

Cod. produttore

TBS254X5WH

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

254 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

127 mm

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Lunghezza:

5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Bianco

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(5 M.)TERMORESTR.D INT 25 4MM BIA.. Guaina termorestringente