pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS24X20GY MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM GRI - TBS24X20GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS24X20GY MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.  INT=2,4MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817347

Codice prodotto

CEMTBS24X20GY

Cod. produttore

TBS24X20GY

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

2.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Lunghezza:

20 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.D INT 2 4MM GRI.. Guaina termorestringente