pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS16X20WH MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM BIA - TBS16X20WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS16X20WH MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.  INT=1,6MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817675

Codice prodotto

CEMTBS16X20WH

Cod. produttore

TBS16X20WH

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.65 mm

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.36 mm

Lunghezza:

20 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.D INT 1 6MM BIA.. Guaina termorestringente