pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS16X20RE MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM RO - TBS16X20RE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS16X20RE MINIBOX(20 M.)TERMORESTR.   INT=1,6MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692616261

Codice prodotto

CEMTBS16X20RE

Cod. produttore

TBS16X20RE

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.8 mm

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.32 mm

Lunghezza:

20 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK