CEMBRE SPA - CEMTBS16X20GY MINIBOX(20 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM GRI - TBS16X20GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.65 mm
Colore - Grigio
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8016692817323
Codice prodotto
CEMTBS16X20GY
Cod. produttore
TBS16X20GY
Produttore
CEM
Diametro interno prima della retrazione:
1.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.65 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
20 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.36 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no