CEMBRE SPA - CEMTBS127X10WH MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=12,7MM BIA - TBS127X10WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 12.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692817798
Codice prodotto
CEMTBS127X10WH
Cod. produttore
TBS127X10WH
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
12.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.56 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì