pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS127X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=12,7MM MARR - TBS127X10BR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS127X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=12,7MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.5 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817620

Codice prodotto

CEMTBS127X10BR

Cod. produttore

TBS127X10BR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.5 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.56 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK