pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS127X10BK MINIBOX(10 M.)TERMORESTR. INT=12,7MM NE - TBS127X10BK

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS127X10BK MINIBOX(10 M.)TERMORESTR.  INT=12,7MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

  • Lunghezza - 10 m

  • Temperatura d'esercizio - -55...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692600789

Codice prodotto

CEMTBS127X10BK

Cod. produttore

TBS127X10BK

Produttore

CEM

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.