pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM2-381-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 38,1-BOBINA 15 M.-BIA - M2-381-WH3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM2-381-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 38,1-BOBINA 15 M.-BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38.1 mm

  • Sezione nominale - 120...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692714509

Codice prodotto

CEMM2-381-WH3

Cod. produttore

M2-381-WH3

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38.1 mm

Sezione nominale:

120...240 mm²

Lunghezza:

15 m

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.