CEMBRE SPA - CEMM2-32-12.5-WH1 TERMO-ROLL 2:1 MEDIUM G. 3,2-L=12,5 BIA - M2-32-12.5-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692613345
Codice prodotto
CEMM2-32-12.5-WH1
Cod. produttore
M2-32-12.5-WH1
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Lunghezza:
0.01 m
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì