pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM2-24-YE3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 2,4-BOBINA 20 M.-GIA - M2-24-YE3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM2-24-YE3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 2,4-BOBINA 20 M.-GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692714448

Codice prodotto

CEMM2-24-YE3

Cod. produttore

M2-24-YE3

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

20 m

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Sezione nominale:

0.25...0.5 mm²

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

sì

I tubetti termorestringenti segnacavo, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Ideali per applicazioni dove le caratteristiche di sicurezza sono particolarmente critiche. Il materiale privo di alogeni, riandante alla fiamma, unito alla bassa emissione di fumi rende questo prodotto ideale per l?utilizzo in ambienti chiusi come gallerie e passaggi sotterranei, installazioni ferroviarie, marine e industriali.