pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH3-120-YE3 TERMO-ROLL 3:1 HG 12,0-BOBINA 15 M.-GIA - H3-120-YE3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMH3-120-YE3 TERMO-ROLL 3:1 HG 12,0-BOBINA 15 M.-GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 12 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Colore - Giallo

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692614632

Codice prodotto

CEMH3-120-YE3

Cod. produttore

H3-120-YE3

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

12 mm

Tipo:

Termoretrazione

Colore:

Giallo

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Sezione nominale:

6...35 mm²

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.