CEMBRE SPA - CEMH2-24-12.5-WH1 TERMO-ROLL2:1 HIGH GRADE 2,4 L=12,5 BIA - H2-24-12.5-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Sezione nominale - 0.25...0.5 mm²
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692816517
Codice prodotto
CEMH2-24-12.5-WH1
Cod. produttore
H2-24-12.5-WH1
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Sezione nominale:
0.25...0.5 mm²
Lunghezza:
0.01 m
Temperatura d'esercizio:
-55...105 °C
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
no