CEMBRE SPA - CEMH2-190-YE3 TERMO-ROLL 2:1 HG 19,0-BOBINA 15 M.-GIA - H2-190-YE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Colore - Giallo
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
8016692613918
Codice prodotto
CEMH2-190-YE3
Cod. produttore
H2-190-YE3
Produttore
CEM
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Colore:
Giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Temperatura d'esercizio:
-55...105 °C
Sezione nominale:
35...50 mm²
Omologazione UL:
no
Stampabile:
sì


