CAR SERVICE SRL - CASD59 BATTERIA D59 60AH 242X175X175 - D59

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale - 12 V
20h capacità - 60 Ah
Lunghezza - 242 mm
Larghezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
91 Kg CO₂-eq
EAN
7449074740543
Codice prodotto
CASD59
Cod. produttore
D59
Produttore
E20
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale:
12 V
20h capacità:
60 Ah
Lunghezza:
242 mm
Larghezza:
175 mm
Altezza inclusi i poli:
175 mm
Manovella Spunto EN:
540 A
Peso:
13.89 kg
BATTERIA BLUE DYNAMIC D59 60AH 242X175X175