CANFOR UTENSILI SRL - CNF399/3M SVOLGITORE A 3 PORTAMATASSE MOBILE - 399/3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del cavo ad anello - 290...290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818010121
Codice prodotto
CNF399/3M
Cod. produttore
399/3M
Produttore
CNF
Diametro esterno del cavo ad anello:
290...290 mm
Svolgicavo compatto composto da tre cestelli portamatasse sovrapposti, indipendenti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede un manico allungato integrato per il trasporto, tre asole guidafilo edue bracci portamatasse: uno fisso ed uno semi-movibile per consentire l’utilizzo indipendente dei recipienti. Inoltre dispone di cinque gambe d’appoggio allungate e piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto si preserva il filo da dannose torsioni derivantidallo svolgimento; inoltre, passando attraverso l’asola guidafilo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.



