pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/25 SONDA POLIESTERE D.4 M 25 NEL CONT.651/0 - 176/01/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF176/01/25 SONDA POLIESTERE D.4 M 25 NEL CONT.651/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818007763

Codice prodotto

CNF176/01/25

Cod. produttore

176/01/25

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

25 m

Forma:

Altro

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Carico di rottura:

100 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

6 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo