CANFOR UTENSILI SRL - CNF173/01/15 SONDA POLIESTERE D.3 M 15 NELL ASPO 651/ - 173/01/15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818010206
Codice prodotto
CNF173/01/15
Cod. produttore
173/01/15
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Poliammide
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Verde
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
sì
Carico di rottura:
80 kg
Diametro tamburo/anello:
320 mm
Diametro testa guida cavo:
5 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


