CANFOR UTENSILI SRL - CNF172B/10 SONDA POLIESTERE D.2 M 10 TESTE INTERCAM - 172B/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818013184
Codice prodotto
CNF172B/10
Cod. produttore
172B/10
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
2 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
2 mm
Carico di rottura:
100 kg
Forma della testa:
Anello
Diametro testa guida cavo:
6 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
10 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
no


