CANFOR UTENSILI SRL - CNF169/7 SET ASTE DI SPINTA 7 METRI - 169/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Altro
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Colore - Altro
Carico di rottura - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012736
Codice prodotto
CNF169/7
Cod. produttore
169/7
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Altro
Carico di rottura:
150 kg
Forma della testa:
Altro
Forma:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
7 m
Tipo di supporto:
Altro
Diametro tamburo/anello:
10 mm
Intrecciato:
no
Set composto da 7 aste di spinta da 1 m in fibra di basalto rivestite in polipropilene. I terminali delle aste sono filettati M5. Dotato di: prolunga flessibile in nylon, catenella, luce LED, testa ad uncino, testa cieca, calamita, occhiello con anello di aggancio.


