pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/25 SONDA POLIESTERE D.5 M 25 CON TESTA INTE - 167C/25

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 25 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009866

Codice prodotto

CNF167C/25

Cod. produttore

167C/25

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

25 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

sì

Intrecciato:

sì

Carico di rottura:

150 kg

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 25 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.