pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/15 SONDA POLIESTERE D.5 M 15 CON TESTA INTE - 167C/15

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009842

Codice prodotto

CNF167C/15

Cod. produttore

167C/15

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

Intrecciato:

Carico di rottura:

150 kg

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 15 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.