pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/10 SONDA POLIESTERE D.5 M 10 CON TESTA INTE - 167C/10

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF167C/10 SONDA POLIESTERE D.5 M 10 CON TESTA INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Colore - Giallo

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818009835

Codice prodotto

CNF167C/10

Cod. produttore

167C/10

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Giallo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Carico di rottura:

150 kg

Forma della testa:

Anello

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

10 m

Tipo di supporto:

Senza

Intrecciato:

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 10 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.