pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/08/15 SONDA POLIESTERE D.5 M 15 NELL ASPO 651/ - 167/08/15

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/08/15 SONDA POLIESTERE D.5 M 15 NELL ASPO 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006742

Codice prodotto

CNF167/08/15

Cod. produttore

167/08/15

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

no

Intrecciato:

sì

Carico di rottura:

150 kg

Diametro tamburo/anello:

320 mm

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 15 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante inserita nell’aspo in plastica antiurto 651/08