CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/50 SONDA POLIESTERE D.5 M 50 NELL ASPO 651/ - 167/04/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Forma della testa - Anello
Lunghezza - 50 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818006711
Codice prodotto
CNF167/04/50
Cod. produttore
167/04/50
Produttore
CNF
Materiale:
Plastica
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Forma della testa:
Anello
Lunghezza:
50 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
Poliammide
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Colore:
Giallo
Raccordo filettato:
no
Intrecciato:
sì
Carico di rottura:
150 kg
Diametro tamburo/anello:
420 mm
Diametro testa guida cavo:
7 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento


