pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/40 SONDA POLIESTERE D.5 M 40 NELL ASPO 651/ - 167/04/40

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF167/04/40 SONDA POLIESTERE D.5 M 40 NELL ASPO 651/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Anello

  • Lunghezza - 40 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006704

Codice prodotto

CNF167/04/40

Cod. produttore

167/04/40

Produttore

CNF

Materiale:

Plastica

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Anello

Lunghezza:

40 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Poliammide

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

5 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

5 mm

Colore:

Giallo

Raccordo filettato:

no

Intrecciato:

sì

Carico di rottura:

150 kg

Diametro tamburo/anello:

420 mm

Diametro testa guida cavo:

7 mm

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 40 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante inserita nell’aspo in plastica antiurto 651/04