pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/060 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 60 - 165/060

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Forma della testa - Altro

  • Lunghezza - 60 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818002324

Codice prodotto

CNF165/060

Cod. produttore

165/060

Produttore

CNF

Materiale:

Altro

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Forma della testa:

Altro

Lunghezza:

60 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6.7 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6.7 mm

Colore:

Altro

Raccordo filettato:

Intrecciato:

no

Carico di rottura:

140 kg

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Tipo di supporto:

Senza

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione