CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/040 SONDA FIBRA DI VETRO D.6.7 M 40 - 165/040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Materiale - Altro
Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Colore - Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024818002300
Codice prodotto
CNF165/040
Cod. produttore
165/040
Produttore
CNF
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Colore:
Altro
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6.7 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6.7 mm
Carico di rottura:
140 kg
Forma della testa:
Altro
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Forma:
Tondo
Raccordo filettato:
sì
Lunghezza:
40 m
Tipo di supporto:
Senza
Intrecciato:
no


