CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03R/30 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 30 CON ASPO 651/ - 165/03R/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Ambito di impiego - Canale sotterraneo
Forma della testa - Altro
Lunghezza - 30 m
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
8024818012934
Codice prodotto
CNF165/03R/30
Cod. produttore
165/03R/30
Produttore
CNF
Materiale:
Altro
Ambito di impiego:
Canale sotterraneo
Forma della testa:
Altro
Lunghezza:
30 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6.7 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6.7 mm
Colore:
Altro
Raccordo filettato:
sì
Intrecciato:
no
Carico di rottura:
140 kg
Diametro tamburo/anello:
600 mm
Diametro testa guida cavo:
10 mm
Tipo di supporto:
Alloggiamento