pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/100 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 100 CON ASPO 651 - 165/03/100

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia
CANFOR UTENSILI SRL - CNF165/03/100 SONDA FIB.VETRO D.6,7 M 100 CON ASPO 651

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Canale sotterraneo

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

  • Colore - Altro

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 6.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818006964

Codice prodotto

CNF165/03/100

Cod. produttore

165/03/100

Produttore

CNF

Ambito di impiego:

Canale sotterraneo

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Colore:

Altro

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6.7 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6.7 mm

Carico di rottura:

140 kg

Forma della testa:

Altro

Diametro testa guida cavo:

10 mm

Forma:

Tondo

Raccordo filettato:

Lunghezza:

100 m

Tipo di supporto:

Alloggiamento

Diametro tamburo/anello:

600 mm

Intrecciato:

no

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione